EATON - Leistungsschütz, 380 V 400 V 560 kW, 2 S, 2 Ö, RA 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC, Wechsel- und Gleichstrombetätigung, Schraubans

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267214
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082672140
Sonepar Artikelnummer
120204045
Hersteller Artikelnummer
267214
Hersteller Typ
DILM1000/22(RA250)
Hersteller Artikel Nr.:
267214
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
1000 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
560 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
450 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 250 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
800 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
596 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
250 mm
Höhe:
296 mm
Tiefe:
232 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
17.338 kg


