EATON - Leistungsschütz, 380 V 400 V 90 kW, 2 S, 2 Ö, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 139537
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 190 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081363155
Sonepar Artikelnummer
120311808
Hersteller Artikelnummer
139537
Hersteller Typ
DILM185A/22(RAC240)
Hersteller Artikel Nr.:
139537
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
190 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
185 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
190 .. 240 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
190 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
190 .. 240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
136 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
93 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
140 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
158 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
3.540 kg


