EATON - Leistungsschütz, 380 V 400 V 900 kW, 2 S, 2 Ö, RAW 250, Wechselstrombetätigung, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106727
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081064946
Sonepar Artikelnummer
120506476
Hersteller Artikelnummer
106727
Hersteller Typ
DILM1600/22(RAW250)
Hersteller Artikel Nr.:
106727
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
1600 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
900 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
750 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 .. 250 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 .. 250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
1280 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
895 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
515 mm
Höhe:
252 mm
Tiefe:
392 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
32.000 kg


