EATON - Leistungsschütz, 4-polig, 63 A, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167512
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 190 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081640133
Sonepar Artikelnummer
120802576
Hersteller Artikelnummer
167512
Hersteller Typ
DILMP63(RAC240)
Hersteller Artikel Nr.:
167512
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
190 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
63 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
12 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
190 .. 240 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 .. 690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
22 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
74 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
132 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.200 kg


