EATON - Leistungsschütz, Ith = Ie: 1450 A, RAW 250: 230 - 250 V 50 - 60 Hz/230 - 350 V DC, Wechsel- und Gleichstrombetätigung, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151242
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230 .. 350 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081480326
Sonepar Artikelnummer
120492624
Hersteller Artikelnummer
151242
Hersteller Typ
DILH1200/22(RAW250)
Hersteller Artikel Nr.:
151242
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230 .. 350 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
0 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 .. 250 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 .. 250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
260 mm
Höhe:
342 mm
Tiefe:
232 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
14.400 kg


