EATON - Leistungsschütz, Ith =Ie: 1714 A, RAW 250: 230 bis 250 V 50 bis 60 Hz/230 bis 350 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-401427
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230 .. 350 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082969677
Sonepar Artikelnummer
121376582
Hersteller Artikelnummer
EP-401427
Hersteller Typ
DILH1400/22-SP(RAW250)
Hersteller Artikel Nr.:
EP-401427
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230 .. 350 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1714 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
0 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 .. 250 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 .. 250 V
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
260 mm
Höhe:
342 mm
Tiefe:
232 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
14.400 kg


