EATON - Leistungsschütz, Relais, 230 V, 50 Hz, 240 V, 60 Hz, 2 S, 2 Ö Schraubklemmen, AC-Betrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 276399
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082763992
Sonepar Artikelnummer
120131604
Hersteller Artikelnummer
276399
Hersteller Typ
DILA-22(230V50HZ,240V60HZ)
Hersteller Artikel Nr.:
276399
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240 V
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
4 A
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Betriebsspannung AC 50 Hz:
17 .. 500 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
17 .. 500 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 220 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.240 kg


