Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leiteranschlussklemme, 1,5-16qmm, f. 5mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leiteranschlussklemme, 1,5-16qmm, f. 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107187

  • Sammelschienendicke - 5 mm

  • Sammelschienenbreite - 0 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081069507

Sonepar Artikelnummer

120148827

Hersteller Artikelnummer

107187

Hersteller Typ

AKU16/5

Hersteller Artikel Nr.:

107187

Sammelschienendicke:

5 mm

Sammelschienenbreite:

0 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

180 A

Breite der Klemme:

11.5 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.020 kg

Universal-Leiteranschlussklemme, 1,5-16 mm² AWG 14-AWG 6., direkt geklemmt, 8x6x0,5, 180 A, verwendbar für alle 5 mm dicken Flachschienen, Breite = 11,5 mm, Klemmraum BxH= 7,5 x 7,5 mm, mit integrierter Haltefeder, mit geöffnetem Klemmraum und unverlierbarer Blechschraube, kann für SASY60i, SASY185i verwendet werden