Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leiteranschlussklemme, 16-120qmm, f. 5mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leiteranschlussklemme, 16-120qmm, f. 5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107190

  • Sammelschienendicke - 5 mm

  • Sammelschienenbreite - 0 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 120 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081069538

Sonepar Artikelnummer

120212304

Hersteller Artikelnummer

107190

Hersteller Typ

AKU120/5

Hersteller Artikel Nr.:

107190

Sammelschienendicke:

5 mm

Sammelschienenbreite:

0 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

120 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

440 A

Breite der Klemme:

23.5 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.101 kg

Universal-Leiteranschlussklemme, 16-120 mm² AWG 4-MCM 250., direkt geklemmt, 4x16x0,8, oder 6x16x0,8, oder 10x15x0,8, 440 A, verwendbar für alle 5 mm dicken Flachschienen, Breite = 23,5 mm, Klemmraum BxH= 17 x 15 mm, mit integrierter Haltefeder, mit geöffnetem Klemmraum und unverlierbarer Blechschraube, kann für SASY60i, SASY185i verwendet werden