Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leiteranschlussklemme, 16-70qmm, f. 5 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leiteranschlussklemme, 16-70qmm, f. 5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107189

  • Sammelschienendicke - 5 mm

  • Sammelschienenbreite - 0 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 70 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081994120

Sonepar Artikelnummer

120153742

Hersteller Artikelnummer

107189

Hersteller Typ

AKU70/5

Hersteller Artikel Nr.:

107189

Sammelschienendicke:

5 mm

Sammelschienenbreite:

0 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

70 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

400 A

Breite der Klemme:

20.5 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.069 kg

Universal-Leiteranschlussklemme, 16-70 mm² AWG 4-AWG 2/0., direkt geklemmt, 2x(3x9x0,8) oder 6x9x0,8, 400 A, verwendbar für alle 5 mm dicken Flachschienen, Breite = 20,5 mm, Klemmraum BxH= 14 x 14 mm, mit integrierter Haltefeder, mit geöffnetem Klemmraum und unverlierbarer Blechschraube, kann für SASY60i, SASY185i verwendet werden