Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leiteranschlussklemme, 4-35qmm, f. 5 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leiteranschlussklemme, 4-35qmm, f. 5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107188

  • Sammelschienendicke - 5 mm

  • Sammelschienenbreite - 0 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081069514

Sonepar Artikelnummer

120153741

Hersteller Artikelnummer

107188

Hersteller Typ

AKU35/5

Hersteller Artikel Nr.:

107188

Sammelschienendicke:

5 mm

Sammelschienenbreite:

0 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

35 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

270 A

Breite der Klemme:

15.5 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.044 kg

Universal-Leiteranschlussklemme, 4-35 mm² AWG 10-AWG 2., direkt geklemmt, 3x9x0,8 oder 6x9x0,8, 270 A, verwendbar für alle 5 mm dicken Flachschienen, Breite = 15,5 mm, Klemmraum BxH= 10,5 x 11 mm, mit integrierter Haltefeder, mit geöffnetem Klemmraum und unverlierbarer Blechschraube, kann für SASY60i, SASY185i verwendet werden