Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

EATON - Leiteranschlussklemme, M10 für 10mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leiteranschlussklemme, M10 für 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Abverkaufsartikel

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 138361

  • Sammelschienendicke - 10 mm

  • Sammelschienenbreite - 0 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 0 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081351411

Sonepar Artikelnummer

120802465

Hersteller Artikelnummer

138361

Hersteller Typ

AKU-M10/10

Hersteller Artikel Nr.:

138361

Sammelschienendicke:

10 mm

Sammelschienenbreite:

0 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

0 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

630 A

Breite der Klemme:

38 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.362 kg

Universal-Leiteranschlussklemme, Kabelschuhe M10, 630 A, verwendbar für alle 10 mm dicken Flachschienen, Doppel-T-Profil, Breite=38 mm, Klemmenraum B x H = M10 x 10 mm Bolzen, mit integrierter Haltefeder, mit geöffnetem Klemmraum und unverlierbarer Blechschraube, verwendbar mit