Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leiteranschlussklemme M8 für 10mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leiteranschlussklemme M8 für 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 138362

  • Sammelschienendicke - 10 mm

  • Sammelschienenbreite - 0 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 0 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081351428

Sonepar Artikelnummer

121270843

Hersteller Artikelnummer

138362

Hersteller Typ

AKU-M8/10

Hersteller Artikel Nr.:

138362

Sammelschienendicke:

10 mm

Sammelschienenbreite:

0 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

0 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

490 A

Breite der Klemme:

30 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.165 kg

Universal-Leiteranschlussklemme, Kabelschuhe M8, 490A, verwendbar für alle 10 mm dicken Flachschienen, Doppel-T-Profil, Breite=30 mm, Klemmenraum B x H = M8 x 8 Bolzen mm, mit integrierter Haltefeder, mit geöffnetem Klemmraum und unverlierbarer Blechschraube, verwendbar mit