Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leitung, 16 qmm, L = 142 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leitung, 16 qmm, L = 142 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116903

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Min. Stromschienendicke - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081166435

Sonepar Artikelnummer

120925435

Hersteller Artikelnummer

116903

Hersteller Typ

BBA-XLT-16-142

Hersteller Artikel Nr.:

116903

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter

Bemessungsstrom In:

0 A

Min. Stromschienendicke:

0 mm

Max. Stromschienendicke:

0 mm

Breite des Adapters:

0 mm

Schienenabstand:

0 mm

Schienenbreite:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.010 kg

Der Eaton Pressure Governor (151180) dient der effizienten Lasttrennung in Abhängigkeit vom Systemdruck. Er stellt eine zuverlässige Komponente für die Sicherheit und Steuerung in pneumatischen oder hydraulischen Industrieanwendungen dar.