Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leitung 6 qmm 130 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leitung 6 qmm 130 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116902

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Min. Stromschienendicke - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081166428

Sonepar Artikelnummer

121269815

Hersteller Artikelnummer

116902

Hersteller Typ

BBA-XLT-6-130

Hersteller Artikel Nr.:

116902

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter

Bemessungsstrom In:

0 A

Min. Stromschienendicke:

0 mm

Max. Stromschienendicke:

0 mm

Breite des Adapters:

0 mm

Schienenabstand:

0 mm

Schienenbreite:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.014 kg

6mm² Leitung zum Anschluss an Sammelschienenadapter BBA, Länge 130mm