EATON - Leitungshalter, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078974
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 20 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080789741
Sonepar Artikelnummer
120204628
Hersteller Artikelnummer
078974
Hersteller Typ
KH25/35
Hersteller Artikel Nr.:
078974
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
20 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
29 mm
Länge:
35 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


