Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leitungsschutzschalter, 10 A, 1p, Charakteristik: C, DC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leitungsschutzschalter, 10 A, 1p, Charakteristik: C, DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 243120

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082431204

Sonepar Artikelnummer

120025888

Hersteller Artikelnummer

243120

Hersteller Typ

PLS6-C10-DC-MW

Hersteller Artikel Nr.:

243120

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

10 A

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70.5 mm

Bemessungsspannung:

220 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

DC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Verlustleistung:

1.8 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 75 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 25 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.120 kg

Leitungsschutzschalter, PLS6, 1-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 10 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2: 6 kA, Schaltgeräte für DC-Anwendungen