Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leitungsschutzschalter, 10 A, 4p, Charakteristik: B

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leitungsschutzschalter, 10 A, 4p, Charakteristik: B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 242582

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsstrom - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082425821

Sonepar Artikelnummer

120025916

Hersteller Artikelnummer

242582

Hersteller Typ

PLSM-B10/4-MW

Hersteller Artikel Nr.:

242582

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

4

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

70.5 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Verlustleistung:

5.7 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 75 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 25 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.418 kg

Leitungsschutzschalter, PLSM, 4-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 10 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 10 kA, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen