Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leitungsschutzschalter, 16 A, 1p+N, Charakteristik: C

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leitungsschutzschalter, 16 A, 1p+N, Charakteristik: C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 242336

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082423360

Sonepar Artikelnummer

120130510

Hersteller Artikelnummer

242336

Hersteller Typ

PLZM-C16/1N-MW

Hersteller Artikel Nr.:

242336

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70.5 mm

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

0 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

0 kA

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 75 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 25 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.216 kg

Leitungsschutzschalter, PLZM, 1-polig + N, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom Ein: 16 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 10 kA, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen