EATON - Leitungsschutzschalter, 20 A, 3p+N, Charakteristik: C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 242544
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 4
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsstrom - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Standardartikel
EAN
4015082425449
Sonepar Artikelnummer
120026005
Hersteller Artikelnummer
242544
Hersteller Typ
PLSM-C20/3N-MW
Hersteller Artikel Nr.:
242544
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70.5 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
0 kA
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Verlustleistung:
10.5 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 75 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 25 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.399 kg


