Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leitungsschutzschalter, 20A, 1p, B-Char

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leitungsschutzschalter, 20A, 1p, B-Char

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 174480

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081709366

Sonepar Artikelnummer

121087662

Hersteller Artikelnummer

174480

Hersteller Typ

AZ-B20

Hersteller Artikel Nr.:

174480

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

0 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

0 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Einbautiefe:

75 mm

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

25 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

25 kA

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5 .. 50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5 .. 50 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.226 kg

Hochwertiger Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter mit Überlastschutz, unabhängig von der Netzspannung, Kontaktstellungsanzeige rot/grün, Klemmenschutz für hinteren Stecker, tristabiler Gleitverschluss – ermöglicht den Ausbau aus einer bestehenden Gehäusebaugruppe, umfassendes Zubehör kann nachgerüstet werden, Vielzahl von Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsbetriebsströme bis 40 A, Auslösecharakteristiken: B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, geeignet für den Einsatz im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie