Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leuchtdr. ohne Platte, 24V DC, 1Ö, rot

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leuchtdr. ohne Platte, 24V DC, 1Ö, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121687

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081195015

Sonepar Artikelnummer

121269973

Hersteller Artikelnummer

121687

Hersteller Typ

C22S-DL-XR-K01-24

Hersteller Artikel Nr.:

121687

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

flach

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Transparent:

Nein

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Tastend:

Ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Herkunftsland:

MA

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.020 kg

Leuchtdrucktaste, RMQ Compact, Komplettgerät, Bauform: flach, tastend, Verbindungstyp: Schraubanschluss, Farb-LED: rot, Tastenplatte: ohne Tastenplatte, Bemessungsbetriebsspannung LED: 24 V AC/DC, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Frontring Schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Kontakte Hinweise: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,65, Maximaler Weg: 5,7 mm, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 15, Zwangsöffnung (ZW): ja, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660