Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leuchtdr. ohne Platte, 24V DC, 1S, grün

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leuchtdr. ohne Platte, 24V DC, 1S, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121688

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081195022

Sonepar Artikelnummer

121269974

Hersteller Artikelnummer

121688

Hersteller Typ

C22S-DL-XG-K10-24

Hersteller Artikel Nr.:

121688

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

flach

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Transparent:

Nein

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Tastend:

Ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Herkunftsland:

MA

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.020 kg

Leuchtdrucktaste, RMQ Compact, Komplettgerät, Bauform: flach, tastend, Verbindungstyp: Schraubanschluss, Farbe LED: grün, Tastenplatte: ohne Tastenplatte, Bemessungsbetriebsspannung LED: 24 V AC/DC, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Frontring Schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: nein, S = Schließer: 1 S, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660