Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leuchtdrucktaste 30mm flach,raste. gruen

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leuchtdrucktaste 30mm flach,raste. gruen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 188027

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081857128

Sonepar Artikelnummer

121280175

Hersteller Artikelnummer

188027

Hersteller Typ

M30I-FDRL-G

Hersteller Artikel Nr.:

188027

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Schaltfunktion verrastend:

Ja

Tastend:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

Edelstahl

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X, 13

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.041 kg

Leuchtdrucktaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: flach, rastend, Tastenplatte: grün, Tastenplatte unbeschriftet, Schutzart: IP66, IP67, IP69, Frontring Edelstahl, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36mm, Hinweise: Rast-/Tastfunktion am Gerät veränderbar, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660