EATON - Leuchtdrucktaste, flach, tastend, 1 S, Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, 0.2 m, LED weiß, weiß, unbeschriftet, 24 V AC/DC, Frontrin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185556
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - weiß
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081810505
Sonepar Artikelnummer
120925722
Hersteller Artikelnummer
185556
Hersteller Typ
C22-DL-W-K10-24-P1
Hersteller Artikel Nr.:
185556
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Transparent:
Nein
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Tastend:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Titan
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.038 kg


