Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leuchtdrucktaste, grün, tastend, + Glühlampe 24 V

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leuchtdrucktaste, grün, tastend, + Glühlampe 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 089190

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - quadratisch

  • Lochdurchmesser - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080891901

Sonepar Artikelnummer

120023321

Hersteller Artikelnummer

089190

Hersteller Typ

Q25LT-GN/WB

Hersteller Artikel Nr.:

089190

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

quadratisch

Lochdurchmesser:

16 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Tastend:

Ja

Mit Frontring:

Nein

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA), frontseitig:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.011 kg

Leuchtdrucktaste, Sortiment: RMQ16, Einzelgerät, Bauform: flach, tastend, Tastenplatte: grün, Tastenplatte unbeschriftet, Schutzart: IP65, ohne Frontring, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Frontabmessung: 25 x 25