EATON - Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, ohne Tastenplatte, Frontring Titan, GVP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216934
Farbe des Knopfes - sonstige
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082169343
Sonepar Artikelnummer
120802912
Hersteller Artikelnummer
216934
Hersteller Typ
M22-DL-X-GVP
Hersteller Artikel Nr.:
216934
Farbe des Knopfes:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
Titan
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg


