EATON - Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, rot, unbeschriftet, Frontring Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182926
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081778539
Sonepar Artikelnummer
120802749
Hersteller Artikelnummer
182926
Hersteller Typ
M30C-FDL-R
Hersteller Artikel Nr.:
182926
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
Titan
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.041 kg


