EATON - Leuchte 93011 LED (Ø 42,4x2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071355046
Montageart - Einbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm - Nein
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539355335
Sonepar Artikelnummer
120801980
Hersteller Artikelnummer
40071355046
Hersteller Typ
LEUCHTE 93011 LED (Ø 42,4X2)
Hersteller Artikel Nr.:
40071355046
Montageart:
Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
1.4 W
Farbtemperatur:
4000 K
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-10 .. 40 °C
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
235 lm
Breite:
29 mm
Höhe/Tiefe:
40 mm
Länge:
106 mm
Einbaubreite:
29 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
35 mm
Einbaulänge:
106 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.076 kg


