EATON - Leuchtelement LED, Frontbefestigung, + Ansprechschwelle, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106521
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 207 .. 264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120802267
Hersteller Artikelnummer
106521
Hersteller Typ
M22-LED230H-*
Hersteller Artikel Nr.:
106521
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
207 .. 264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
207 .. 264 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.011 kg


