EATON - Leuchtelement, LED, grün, Frontbefestigung, 85 - 264 V AC, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216577
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 85 .. 264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4015082165772
Sonepar Artikelnummer
120114964
Hersteller Artikelnummer
216577
Hersteller Typ
M22-CLED230-G
Hersteller Artikel Nr.:
216577
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.010 kg


