Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leuchtmelder, 120V AC, weiss, ohne Linse

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leuchtmelder, 120V AC, weiss, ohne Linse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121640

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 120 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081194544

Sonepar Artikelnummer

121269959

Hersteller Artikelnummer

121640

Hersteller Typ

C22-L-XW-120

Hersteller Artikel Nr.:

121640

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Ausführung der Fassung:

LED

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

120 V

Spannungsart:

AC

Bauform der Linse:

rund

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.015 kg

Leuchtmelder, Sortiment: RMQ Compact, Komplettgerät, Bauform: flach, Verbindungstyp: Schraubanschluss, Farbe der Linse: ohne Linse, Farbe LED: weiß, Bemessungsbetriebsspannung LED: 120 V AC, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Bestellinformationen: Linsen für Leuchtmelder → Zubehör, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660