Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leuchtmelder, 24V AC/DC, rot, ohne Linse

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leuchtmelder, 24V AC/DC, rot, ohne Linse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121632

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081194469

Sonepar Artikelnummer

121269951

Hersteller Artikelnummer

121632

Hersteller Typ

C22-L-XR-24

Hersteller Artikel Nr.:

121632

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Ausführung der Fassung:

LED

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Bauform der Linse:

rund

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.015 kg

Leuchtmelder, Sortiment: RMQ Compact, Komplettgerät, Bauform: flach, Verbindungstyp: Schraubanschluss, Farbe der Linse: ohne Linse, Farb-LED: rot, Bemessungsbetriebsspannung LED: 24 V AC/DC, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Bestellinformationen: Linsen für Leuchtmelder → Zubehör, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660