Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leuchtmelder, flach, gelb, + Glühlampe, 24 V

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leuchtmelder, flach, gelb, + Glühlampe, 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 087915

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - gelb

  • Bauform der Linse - quadratisch

  • Lochdurchmesser - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080879152

Sonepar Artikelnummer

120023319

Hersteller Artikelnummer

087915

Hersteller Typ

Q18LF-GE/WB

Hersteller Artikel Nr.:

087915

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

gelb

Bauform der Linse:

quadratisch

Lochdurchmesser:

16 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

16 mm

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.009 kg

Leuchtmelder, Sortiment: RMQ16, Einzelgerät, Bauform: flach, Farbe Linse: gelb, Schutzart: IP65, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Frontabmessung: Frontabmessung 18 × 18 mm