Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leuchtmelder, flach, grün, + Glühlampe, 24 V

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leuchtmelder, flach, grün, + Glühlampe, 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 088828

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - grün

  • Ausführung der Fassung - W2x4,6

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080888284

Sonepar Artikelnummer

120206442

Hersteller Artikelnummer

088828

Hersteller Typ

Q25LF-GN/WB

Hersteller Artikel Nr.:

088828

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

grün

Ausführung der Fassung:

W2x4,6

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24 V

Spannungsart:

AC

Bauform der Linse:

quadratisch

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.011 kg

Leuchtmelder, Sortiment: RMQ16, Einzelgerät, Bauform: bündig, Farbe Linse: grün, Schutzart: IP65, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Frontabmessung: Frontabmessung 25 × 25 mm