EATON - Leuchtmelder, flach, Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, 0.5 m, Linse gelb, LED weiß, 24 V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181623
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - gelb
Ausführung der Fassung - LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081764907
Sonepar Artikelnummer
120925713
Hersteller Artikelnummer
181623
Hersteller Typ
C22-L-Y-24-P3
Hersteller Artikel Nr.:
181623
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
gelb
Ausführung der Fassung:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.043 kg


