EATON - Leuchtmelder, Komplettgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110926
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081104550
Sonepar Artikelnummer
120802314
Hersteller Artikelnummer
110926
Hersteller Typ
M22-L-R-LED-BVP
Hersteller Artikel Nr.:
110926
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
22.5 mm
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
Chrom
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.022 kg


