EATON - Leuchtmelder,RGY,24V,M12A,0,2m,4pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 197569
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - weiß
Ausführung der Fassung - LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081943739
Sonepar Artikelnummer
121281207
Hersteller Artikelnummer
197569
Hersteller Typ
C22-L-RGY-24-P1
Hersteller Artikel Nr.:
197569
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
weiß
Ausführung der Fassung:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
22.5 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
Nein
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.033 kg


