EATON - Leuchtmelder, RMQ-Titan, flach, blau, Frontring Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183284
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - blau
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081782253
Sonepar Artikelnummer
120802786
Hersteller Artikelnummer
183284
Hersteller Typ
M30C-FL-B
Hersteller Artikel Nr.:
183284
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
blau
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
30 mm
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
Chrom
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg


