EATON - Leuchtmelder, RMQ-Titan, flach, ohne Leuchtmittel, für Glüh-, Glimmlampen und LEDs bis 2,4 W, mit Lampenfassung BA 9s, ohne Linse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216912
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - sonstige
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082169121
Sonepar Artikelnummer
120205692
Hersteller Artikelnummer
216912
Hersteller Typ
M22-LC-X
Hersteller Artikel Nr.:
216912
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
22.5 mm
Mit Frontring:
Nein
Farbe Frontring:
Chrom
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.017 kg


