EATON - Leuchtmelder, RMQ-Titan, hoch, konisch, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 164375
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - orange
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081608812
Sonepar Artikelnummer
120925473
Hersteller Artikelnummer
164375
Hersteller Typ
M22-LH-A
Hersteller Artikel Nr.:
164375
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
orange
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
22.5 mm
Mit Frontring:
Nein
Farbe Frontring:
Chrom
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


