Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Leuchtmelder, weiß, 230 V Glimmlampe

EATON
kopierenkopieren
EATON - Leuchtmelder, weiß, 230 V Glimmlampe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 082151

  • Anzahl der Leuchtmelder - 10

  • Farbe der Linse - weiß

  • Ausführung der Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 .. 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080821519

Sonepar Artikelnummer

120210674

Hersteller Artikelnummer

082151

Hersteller Typ

L-PKZ0(230V)

Hersteller Artikel Nr.:

082151

Anzahl der Leuchtmelder:

10

Farbe der Linse:

weiß

Ausführung der Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

110 .. 230 V

Spannungsart:

AC/DC

Bauform der Linse:

rechteckig

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

Nein

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393980

Gewicht:

0.010 kg

Der Leuchtmelder mit Neonlampe kann für das Systemeinbaugehäuse des Motorschutzschalters verwendet werden, Farbe weiss