EATON - Leuchtwahltaste, RMQ-Titan, mit Knebelgriff, rastend, 3 Stellungen, weiß, Frontring Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187134
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - weiß
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081821822
Sonepar Artikelnummer
120802823
Hersteller Artikelnummer
187134
Hersteller Typ
M30C-FWRLK3-W
Hersteller Artikel Nr.:
187134
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30 mm
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Titan
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.042 kg


