EATON - Leuchtwahltaste, RMQ-Titan, mit Knebelgriff, tastend, 3 Stellungen, weiß, Frontring Titan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216833
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4015082168339
Sonepar Artikelnummer
120135563
Hersteller Artikelnummer
216833
Hersteller Typ
M22-WLK3-W
Hersteller Artikel Nr.:
216833
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Titan
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg


