EATON - Leuchtwahltaste, tastend, 45°, 18 x 18 mm, 2 Stellungen, mit Knebelgriff, grün, inkl. Verdrehschutz VS, mit Glühlampe, 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038883
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080388838
Sonepar Artikelnummer
120206348
Hersteller Artikelnummer
038883
Hersteller Typ
Q18LWK1-GN/WB
Hersteller Artikel Nr.:
038883
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
16 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
grün
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.014 kg


