Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Lichtschottung für IZMX16, ausfahrbar, Breite 400mm, für ARCON

EATON
kopierenkopieren
EATON - Lichtschottung für IZMX16, ausfahrbar, Breite 400mm, für ARCON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187314

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 419 mm

  • Höhe - 798 mm

  • Tiefe - 666 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081823727

Sonepar Artikelnummer

120492694

Hersteller Artikelnummer

187314

Hersteller Typ

XTPPIX16W-04-ARCON

Hersteller Artikel Nr.:

187314

Ausführung:

sonstige

Breite:

419 mm

Höhe:

798 mm

Tiefe:

666 mm

Einbauort:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

5.011 kg

Lichtabschottung zum Leistungsschalter IZMX16, ausfahrbar, Stahlblech, für Feldbreite 400 mm