Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Lichtschottung für IZMX16, festeinbau, Breite 600mm, für ARCON

EATON
kopierenkopieren
EATON - Lichtschottung für IZMX16, festeinbau, Breite 600mm, für ARCON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187313

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 594 mm

  • Höhe - 798 mm

  • Tiefe - 666 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081823710

Sonepar Artikelnummer

120492693

Hersteller Artikelnummer

187313

Hersteller Typ

XTPPIX16F-06-ARCON

Hersteller Artikel Nr.:

187313

Ausführung:

sonstige

Breite:

594 mm

Höhe:

798 mm

Tiefe:

666 mm

Einbauort:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

6.677 kg

Lichtabschottung zum Leistungsschalter IZMX16, Festeinbau, Stahlblech, für Feldbreite 600 mm