EATON - Lichtschottung - IZMX40 ausf, B800, BxT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187140
Breite - 794 mm
Höhe - 817 mm
Tiefe - 666 mm
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081821891
Sonepar Artikelnummer
120492682
Hersteller Artikelnummer
187140
Hersteller Typ
XTPPIX40W-W800-ARCON
Hersteller Artikel Nr.:
187140
Breite:
794 mm
Höhe:
817 mm
Tiefe:
666 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.687 kg
Lichtabschottung zum IZMX40 Schalter, ausfahrbar, Stahlblech, für Feldbeite 800mm


