EATON - Lichtschottung - IZMX40 fest, B800, BxT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187139
Breite - 794 mm
Höhe - 817 mm
Tiefe - 666 mm
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081821884
Sonepar Artikelnummer
120492681
Hersteller Artikelnummer
187139
Hersteller Typ
XTPPIX40F-W800-ARCON
Hersteller Artikel Nr.:
187139
Breite:
794 mm
Höhe:
817 mm
Tiefe:
666 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.409 kg
Lichtabschottung zum IZMX40 Schalter, Festeinbau, Stahlblech, für Feldbeite 800mm


