EATON - LIMITRON FAST ACTING FUSE KTK-15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KTK-15
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.086 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590063494
Sonepar Artikelnummer
120802181
Hersteller Artikelnummer
KTK-15
Hersteller Typ
LIMITRON FAST ACTING FUSE KTK-15
Hersteller Artikel Nr.:
KTK-15
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.086 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 15 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, ergänzend, UL, CSA, superflink, zylindrisch, farbcodiert, schwarz, Steuerungsschaltkreise, Beleuchtungsstromkreise, Zählerstromkreise, UL 248-14, Ausschaltvermögen 100 kA, Melaminröhrchen